Eriks
FENNER

FENNER V-riem Quattro PLUS TW ommanteld smalprofiel QSPA1657

  • ERIKS:13370176
  • Fabrikant:4064877043313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,97/ stukexcl. btw

€ 36,26incl. btw

60 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Quattro PLUS TW
Type
QSPA
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
1657 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C