Eriks
FENNER

FENNER V-riem Quattro Plus openflank vormvertand smalprofiel QXPC4500

  • ERIKS:13919409
  • Fabrikant:4010858589189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,55/ stukexcl. btw

€ 280,18incl. btw

7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Quattro PLUS
Type
QXPC
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
4500 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 80 °C