Eriks
FENNER

FENNER V-riem Quattro PLUS CRE openflank vormvertand smalprofiel QXPB3550

  • ERIKS:13918908
  • Fabrikant:4010858589103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,43/ stukexcl. btw

€ 139,67incl. btw

102 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Quattro PLUS CRE
Type
QXPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Referentielengte (ISO)
3550 mm
Materiaal
EPDM
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 120 °C