Eriks
FENNER

FENNER V-riem CRE Plus openflank vormvertand smalprofiel XPC4250

  • ERIKS:14380062
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
CRE PLUS
Type
XPC
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
4250 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 70 °C