Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | HTD TL |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD TL |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 64 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Uitwendige diameter | 161.6 mm |
Steekcirkeldiameter | 162.98 mm |
Flensdiameter | 168 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 5.3 kg |
F | 60 mm |
K | 7.5 mm |
M | 7.5 mm |
A | 168 mm |
L | 45 mm |
J | 136 mm |