Eriks
FENNER

FENNER Tandriemschijf HTD 38-8M-030 Taper Lock 1615 GG

  • ERIKS:13813363
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
18 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HTD TL
Type
8M-030
Serie
HTD TL
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
38
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Uitwendige diameter
95.39 mm
Steekcirkeldiameter
96.77 mm
Flensdiameter
102 mm
Totale breedte
38 mm
Taper Lock
1615
Uitvoering
2F
Gewicht
1.2 kg
F
38 mm
A
102 mm
L
38 mm