Eriks
FENNER

FENNER Tandriemschijf HTD 28-14M-040 voorgeboord ST

  • ERIKS:14436463
  • Fabrikant:8054652086600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,22/ stukexcl. btw

€ 48,67incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
124.78 mm
Totale breedte
69 mm
Uitvoering
6F