Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | SM |
Type | 30-2 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Grootte | 3020 |
Materiaal | Gietijzer |
Uitwendige diameter | 485 mm |
Aantal trekbouten | 6 |
Diameter boutgat | M 12 |
A | 485 mm |
B | 250 mm |
C | 340 mm |
D | 51 mm |
E | 13.5 mm |
F | 2.5 mm |