Eriks
FENNER

FENNER Schroefnaaf SM25 (2517)

  • ERIKS:13915555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,06/ stukexcl. btw

€ 245,70incl. btw

234 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
SM
Type
25
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
2517
Materiaal
Gietijzer
Uitwendige diameter
340 mm
Aantal trekbouten
6
Diameter boutgat
M 12
A
340 mm
B
170 mm
C
240 mm
D
45 mm
E
9.5 mm
F
2.5 mm