€ 115,50/ stukexcl. btw
€ 139,76incl. btw
101 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | SM |
Type | 20 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Grootte | 2012 |
Materiaal | Gietijzer |
Uitwendige diameter | 270 mm |
Aantal trekbouten | 6 |
Diameter boutgat | M10 |
A | 270 mm |
B | 140 mm |
C | 190 mm |
D | 32 mm |
E | 8.5 mm |
F | 2.5 mm |