Eriks
FENNER

FENNER Schroefnaaf SM12 (1210)

  • ERIKS:13915504
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
SM
Type
12
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
1210
Materiaal
Gietijzer
Uitwendige diameter
180 mm
Aantal trekbouten
6
Diameter boutgat
M6
A
180 mm
B
90 mm
C
135 mm
D
25 mm
E
6.5 mm
F
2.5 mm