Eriks
FENNER

FENNER Rollenketting Fenner PLUS ISO 24B-2 steek 1.1/2" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:14403664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS hoogwaardige rollenketting, gefabriceerd conform Britse norm BS 228 / Duitse norm DIN 8187 - Gefabriceerd conform ISO 606 voor gebruik in aandrijfsystemen met hoog vermogen.
Opslaan in lijst

€ 242,73/ meterexcl. btw

€ 293,70incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

90 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 24B-2
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 24B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1.1/2" in
ISO referentie
24B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
25.4 mm
Roldiameter
25.4 mm
Plaathoogte
32.3 mm
Pendiameter
14.63 mm
Penlengte
101.8 mm
Plaatdikte binnen
6 mm
Plaatdikte buiten
6 mm
Breeklast
360000 N
Uitvoering
Duplex
Serie
Fenner Plus