Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenner PLUS |
Type | BS 20B-1 |
Serie | Fenner PLUS |
Type | BS 20B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1.1/4" in |
ISO referentie | 20B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 19.56 mm |
Roldiameter | 19.05 mm |
Plaathoogte | 25.4 mm |
Pendiameter | 10.19 mm |
Penlengte | 40.5 mm |
Plaatdikte binnen | 4.5 mm |
Plaatdikte buiten | 4.5 mm |
Breeklast | 105000 N |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Fenner Plus |