€ 44,87/ meterexcl. btw
€ 54,29incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
270 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenner PLUS |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Fenner PLUS |
Type | BS 16B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 1" in |
ISO referentie | 16B-1 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 17.02 mm |
Roldiameter | 15.88 mm |
Plaathoogte | 20.8 mm |
Pendiameter | 8.28 mm |
Penlengte | 35.1 mm |
Plaatdikte binnen | 4.15 mm |
Plaatdikte buiten | 3.1 mm |
Breeklast | 66000 N |
Uitvoering | Simplex |
Serie | Fenner Plus |