Eriks
FENNER

FENNER Rollenketting Fenner PLUS ISO 12B-2 steek 3/4" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:14403661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS hoogwaardige rollenketting, gefabriceerd conform Britse norm BS 228 / Duitse norm DIN 8187 - Gefabriceerd conform ISO 606 voor gebruik in aandrijfsystemen met hoog vermogen.
Opslaan in lijst

€ 54,51/ meterexcl. btw

€ 65,96incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

260 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 12B-2
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 12B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
3/4" in
ISO referentie
12B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
11.68 mm
Roldiameter
12.07 mm
Plaathoogte
16.2 mm
Pendiameter
5.72 mm
Penlengte
41.8 mm
Plaatdikte binnen
1.85 mm
Plaatdikte buiten
1.85 mm
Breeklast
61000 N
Uitvoering
Duplex
Serie
Fenner Plus