€ 36,50/ meterexcl. btw
€ 44,17incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
70 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenner PLUS |
Type | BS 10B-2 |
Serie | Fenner PLUS |
Type | BS 10B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 5/8" in |
ISO referentie | 10B-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 9.65 mm |
Roldiameter | 10.16 mm |
Plaathoogte | 13.7 mm |
Pendiameter | 5.08 mm |
Penlengte | 35.75 mm |
Plaatdikte binnen | 1.7 mm |
Plaatdikte buiten | 1.7 mm |
Breeklast | 46000 N |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Fenner Plus |