Eriks
FENNER

FENNER Rollenketting Fenner PLUS ISO 10B-1 steek 5/8" simplex doos 5 mtr

  • ERIKS:14403651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS hoogwaardige rollenketting, gefabriceerd conform Britse norm BS 228 / Duitse norm DIN 8187 - Gefabriceerd conform ISO 606 voor gebruik in aandrijfsystemen met hoog vermogen.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 10B-1
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 10B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
5/8" in
ISO referentie
10B-1
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
9.65 mm
Roldiameter
10.16 mm
Plaathoogte
13.7 mm
Pendiameter
5.08 mm
Penlengte
19 mm
Plaatdikte binnen
1.7 mm
Plaatdikte buiten
1.7 mm
Breeklast
23000 N
Uitvoering
Simplex
Serie
Fenner Plus