Eriks
FENNER

FENNER Rollenketting Fenner PLUS ISO 08B-2 steek 1/2" duplex doos 5 mtr

  • ERIKS:14403659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS hoogwaardige rollenketting, gefabriceerd conform Britse norm BS 228 / Duitse norm DIN 8187 - Gefabriceerd conform ISO 606 voor gebruik in aandrijfsystemen met hoog vermogen.
Opslaan in lijst

€ 25,47/ meterexcl. btw

€ 30,82incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

110 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 08B-2
Serie
Fenner PLUS
Type
BS 08B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Steek
1/2" in
ISO referentie
08B-2
Materiaal
Staal
Binnenbreedte
7.75 mm
Roldiameter
8.51 mm
Plaathoogte
11.8 mm
Pendiameter
4.45 mm
Penlengte
30.6 mm
Plaatdikte binnen
1.6 mm
Plaatdikte buiten
1.6 mm
Breeklast
36400 N
Uitvoering
Duplex
Serie
Fenner Plus