€ 22,59/ meterexcl. btw
€ 27,33incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
195 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Fenner PLUS |
Type | BS 06B-2 |
Serie | Fenner PLUS |
Type | BS 06B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Steek | 3/8" in |
ISO referentie | 06B-2 |
Materiaal | Staal |
Binnenbreedte | 5.77 mm |
Roldiameter | 6.35 mm |
Plaathoogte | 8.23 mm |
Pendiameter | 3.27 mm |
Penlengte | 23.8 mm |
Plaatdikte binnen | 1.3 mm |
Plaatdikte buiten | 1.3 mm |
Breeklast | 17600 N |
Uitvoering | Duplex |
Serie | Fenner Plus |