Eriks
FENNER

FENNER Rigid RM vaste koppeling grootte 30 type HF voor klembus 3020

  • ERIKS:14114643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Rigid RM 30-HF TL3020

Rigid RM 30-HF TL3020

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
RM
Type
HF
Serie
RM
Type
HF
Type
Koppeling
Boring (min./max.)
25-75 mm
Maximale boring
75 mm
Naaflengte
51 mm
Buitendiameter
216 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
3020
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
16 mm
Aantal bouten
6 mm
Uitvoering
HF
Grootte
30
A
216 mm
C
65 mm
D
146 mm
E
51 mm
F
152 mm
G
181 mm
H
7 mm
J
54 mm
L
109 mm