€ 320,84/ stukexcl. btw
€ 388,22incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | RM |
Type | FF |
Serie | RM |
Type | FF |
Type | Koppeling |
Boring (min./max.) | 25-75 mm |
Maximale boring | 75 mm |
Naaflengte | 51 mm |
Buitendiameter | 216 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Taper Lock | 3020 |
Bevestigingsmethode | Taper Lock® |
Boutdiameter | 16 mm |
Aantal bouten | 6 mm |
Uitvoering | FF |
Grootte | 30 |
A | 216 mm |
C | 65 mm |
D | 146 mm |
E | 51 mm |
F | 152 mm |
G | 181 mm |
H | 7 mm |
J | 54 mm |
L | 109 mm |