Eriks
FENNER

FENNER Rigid RM vaste koppeling grootte 25 type HF voor klembus 2517

  • ERIKS:11423398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Rigid RM 25-HF TL2517

Rigid RM 25-HF TL2517

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
RM
Type
HF
Serie
RM
Type
HF
Type
Koppeling
Boring (min./max.)
16-60 mm
Maximale boring
60 mm
Naaflengte
45 mm
Buitendiameter
178 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
2517
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
12 mm
Aantal bouten
5 mm
Uitvoering
HF
Grootte
25
A
178 mm
C
51 mm
D
123 mm
E
45 mm
F
127 mm
G
149 mm
H
7 mm
J
48 mm
L
97 mm
Alternatieven
Product Image

Rigid RM 25-HF TL2517

  • Eriks:15093343

€ 359,19/ stukexcl. btw

€ 434,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/07/2027