Eriks
FENNER

FENNER Rigid RM vaste koppeling grootte 25 type FF voor klembus 2517

  • ERIKS:11423397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,36/ stukexcl. btw

€ 177,10incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
RM
Type
FF
Serie
RM
Type
FF
Type
Koppeling
Boring (min./max.)
16-60 mm
Maximale boring
60 mm
Naaflengte
45 mm
Buitendiameter
178 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
2517
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
12 mm
Aantal bouten
5 mm
Uitvoering
FF
Grootte
25
A
178 mm
C
51 mm
D
123 mm
E
45 mm
F
127 mm
G
149 mm
H
7 mm
J
48 mm
L
97 mm