Eriks
FENNER

FENNER Rigid RM vaste koppeling grootte 16 type FF voor klembus 1610

  • ERIKS:11423394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,65/ stukexcl. btw

€ 90,33incl. btw

11 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
RM
Type
FF
Serie
RM
Type
FF
Type
Koppeling
Boring (min./max.)
14-42 mm
Maximale boring
42 mm
Naaflengte
25 mm
Buitendiameter
127 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
1610
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
10 mm
Aantal bouten
4 mm
Uitvoering
FF
Grootte
16
A
127 mm
C
43 mm
D
80 mm
E
25 mm
F
89 mm
G
105 mm
H
7 mm
J
38 mm
L
57 mm