Eriks
FENNER

FENNER Rigid RM vaste koppeling grootte 12 type FF voor klembus 1210

  • ERIKS:11423392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,35/ stukexcl. btw

€ 69,39incl. btw

61 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
RM
Type
FF
Serie
RM
Type
FF
Type
Koppeling
Boring (min./max.)
11-32 mm
Maximale boring
32 mm
Naaflengte
25 mm
Buitendiameter
118 mm
Materiaal
Gietijzer
Taper Lock
1210
Bevestigingsmethode
Taper Lock®
Boutdiameter
8 mm
Aantal bouten
4 mm
Uitvoering
FF
Grootte
12
A
118 mm
C
35 mm
D
83 mm
E
25 mm
F
76 mm
G
102 mm
H
7 mm
J
38 mm
L
57 mm