€ 123,77/ stukexcl. btw
€ 149,76incl. btw
101 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | WM |
Type | 30 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Grootte | 3030 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 152 mm |
Laslengte | 6 mm |
A | 152 mm |
B | 130 mm |
C | 125 mm |
D | 76 mm |
E | 25 mm |
F | 19 mm |