Eriks
FENNER

FENNER Naaf aanlasbaar WM30 (3020)

  • ERIKS:13939703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,77/ stukexcl. btw

€ 149,76incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
WM
Type
30
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
3020
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Uitwendige diameter
152 mm
Laslengte
6 mm
A
152 mm
B
130 mm
C
125 mm
D
50 mm
E
20 mm
F
15 mm