€ 73,25/ stukexcl. btw
€ 88,63incl. btw
43 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | WM |
Type | 25 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Grootte | 2517 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 127 mm |
Laslengte | 5 mm |
A | 127 mm |
B | 110 mm |
C | 108 mm |
D | 44 mm |
E | 19 mm |
F | 13 mm |