€ 54,78/ stukexcl. btw
€ 66,28incl. btw
14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | WM |
Type | 16 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Grootte | 1615 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 83 mm |
Laslengte | 4 mm |
A | 83 mm |
B | 70 mm |
C | 68 mm |
D | 38 mm |
E | 16 mm |
F | 11 mm |