Eriks
FENNER

FENNER Naaf aanlasbaar WH50 (5050)

  • ERIKS:11422937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 600,81/ stukexcl. btw

€ 726,98incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
WH
Type
50
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
5050
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Uitwendige diameter
230 mm
Laslengte
10 mm
D1
230 mm
D2
220 mm
D3
219.5 mm
L1
127 mm
L2
40 mm
L3
35 mm