Eriks
FENNER

FENNER Naaf aanlasbaar WH45 (4535)

  • ERIKS:11422934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 377,90/ stukexcl. btw

€ 457,26incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
WH
Type
45
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
4535
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Uitwendige diameter
210 mm
Laslengte
8 mm
D1
210 mm
D2
200 mm
D3
199.5 mm
L1
89 mm
L2
40 mm
L3
30 mm