€ 284,48/ stukexcl. btw
€ 344,22incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | WH |
Type | 40 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Grootte | 4030 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 200 mm |
Laslengte | 8 mm |
D1 | 200 mm |
D2 | 190 mm |
D3 | 189.5 mm |
L1 | 76 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 30 mm |