Eriks
FENNER

FENNER Naaf aanlasbaar WH35 (3525)

  • ERIKS:11422932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 184,70/ stukexcl. btw

€ 223,49incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
WH
Type
35
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
3525
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Uitwendige diameter
190 mm
Laslengte
6 mm
D1
190 mm
D2
180 mm
D3
179.5 mm
L1
65 mm
L2
25 mm
L3
25 mm