Eriks
FENNER

FENNER Naaf aanlasbaar WH30 (3020)

  • ERIKS:11422931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,04/ stukexcl. btw

€ 122,26incl. btw

13 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
WH
Type
30
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
3020
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Uitwendige diameter
145 mm
Laslengte
6 mm
D1
145 mm
D2
140 mm
D3
139.5 mm
L1
50 mm
L2
20 mm
L3
15 mm