Eriks
FENNER

FENNER Naaf aanlasbaar WH25 (2517)

  • ERIKS:11422930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,00/ stukexcl. btw

€ 83,49incl. btw

35 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
WH
Type
25
Handelsnaam
Taper Lock®
Grootte
2517
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Uitwendige diameter
115 mm
Laslengte
5 mm
D1
115 mm
D2
110 mm
D3
109.5 mm
L1
44 mm
L2
19 mm
L3
15 mm