€ 47,13/ stukexcl. btw
€ 57,03incl. btw
21 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | WH |
Type | 20 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Grootte | 2012 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 95 mm |
Laslengte | 5 mm |
D1 | 95 mm |
D2 | 90 mm |
D3 | 89.5 mm |
L1 | 32 mm |
L2 | 12 mm |
L3 | 12 mm |