€ 39,91/ stukexcl. btw
€ 48,29incl. btw
21 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | WH |
Type | 16 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Grootte | 1610 |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Laslengte | 4 mm |
D1 | 80 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75.5 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 10 mm |