Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 5050-80

  • ERIKS:11422825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,83/ stukexcl. btw

€ 90,54incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
5050
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
80 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
127 mm
Grootste uitwendige diameter
178 mm
Spiebaan breedte
22 mm
Spiebaan diepte
5.4 mm
Type bevestigingsschroeven
7/8 x 2.1/4
Aandraaimoment
270 Nm
Gewicht
14 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 5050-80

  • Eriks:23833880
  • Manufacturer:50508000ZA

€ 189,17/ stukexcl. btw

€ 228,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026