€ 74,83/ stukexcl. btw
€ 90,54incl. btw
12 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 5050 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 100 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 127 mm |
Grootste uitwendige diameter | 178 mm |
Spiebaan breedte | 28 mm |
Spiebaan diepte | 6.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 7/8 x 2.1/4 |
Aandraaimoment | 270 Nm |
Gewicht | 14 kg |
€ 189,17/ stukexcl. btw
€ 228,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026