Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 5040-120

  • ERIKS:11422821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,44/ stukexcl. btw

€ 82,81incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
5040
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
120 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
102 mm
Grootste uitwendige diameter
178 mm
Spiebaan breedte
32 mm
Spiebaan diepte
7.4 mm
Type bevestigingsschroeven
7/8 x 2.1/4
Aandraaimoment
270 Nm
Gewicht
11.1 kg