€ 68,44/ stukexcl. btw
€ 82,81incl. btw
6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 5040 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 115 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 102 mm |
Grootste uitwendige diameter | 178 mm |
Spiebaan breedte | 32 mm |
Spiebaan diepte | 7.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 7/8 x 2.1/4 |
Aandraaimoment | 270 Nm |
Gewicht | 11.1 kg |