Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 4545-75

  • ERIKS:11422804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,42/ stukexcl. btw

€ 57,38incl. btw

7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
4545
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
114 mm
Grootste uitwendige diameter
162 mm
Spiebaan breedte
20 mm
Spiebaan diepte
4.9 mm
Type bevestigingsschroeven
3/4 x 2
Aandraaimoment
190 Nm
Gewicht
10 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 4545-75

  • Eriks:23833796
  • Manufacturer:45457500ZA

€ 143,89/ stukexcl. btw

€ 174,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026