Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 4545 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 100 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 114 mm |
Grootste uitwendige diameter | 162 mm |
Spiebaan breedte | 28 mm |
Spiebaan diepte | 6.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 3/4 x 2 |
Aandraaimoment | 190 Nm |
Gewicht | 10 kg |
€ 143,89/ stukexcl. btw
€ 174,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026