€ 42,29/ stukexcl. btw
€ 51,17incl. btw
3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 4535 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 70 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 89 mm |
Grootste uitwendige diameter | 162 mm |
Spiebaan breedte | 20 mm |
Spiebaan diepte | 4.9 mm |
Type bevestigingsschroeven | 3/4 x 2 |
Aandraaimoment | 190 Nm |
Gewicht | 7.5 kg |