Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 4535-55

  • ERIKS:11422785
Image 1
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Klembus 4535-55

Klembus 4535-55

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
4535
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
55 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
89 mm
Grootste uitwendige diameter
162 mm
Spiebaan breedte
16 mm
Spiebaan diepte
4.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/4 x 2
Aandraaimoment
190 Nm
Gewicht
7.5 kg