Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 4535-125

  • ERIKS:11422799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,59/ stukexcl. btw

€ 137,44incl. btw

32 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
4535
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
125 mm
Materiaal
Staal
Lengte
89 mm
Grootste uitwendige diameter
162 mm
Spiebaan breedte
32 mm
Spiebaan diepte
7.4 mm
Type bevestigingsschroeven
3/4 x 2
Aandraaimoment
190 Nm
Gewicht
7.5 kg