Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 4535-110

  • ERIKS:11422796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,00/ stukexcl. btw

€ 49,61incl. btw

38 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
4535
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
110 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
89 mm
Grootste uitwendige diameter
162 mm
Spiebaan breedte
28 mm
Spiebaan diepte
6.4 mm
Type bevestigingsschroeven
3/4 x 2
Aandraaimoment
190 Nm
Gewicht
7.5 kg