€ 35,78/ stukexcl. btw
€ 43,29incl. btw
65 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 4040 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 80 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 102 mm |
Grootste uitwendige diameter | 146 mm |
Spiebaan breedte | 22 mm |
Spiebaan diepte | 5.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 5/8 x 1.3/4 |
Aandraaimoment | 170 Nm |
Gewicht | 7.7 kg |
€ 102,02/ stukexcl. btw
€ 123,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026