Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 4040-60

  • ERIKS:14077215
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
4040
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
60 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
102 mm
Grootste uitwendige diameter
146 mm
Spiebaan breedte
18 mm
Spiebaan diepte
4.4 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.3/4
Aandraaimoment
170 Nm
Gewicht
7.7 kg