Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 4030-75

  • ERIKS:11422760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,31/ stukexcl. btw

€ 35,47incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
4030
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
76.2 mm
Grootste uitwendige diameter
146 mm
Spiebaan breedte
20 mm
Spiebaan diepte
4.9 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.3/4
Aandraaimoment
170 Nm
Gewicht
5.6 kg